Surtido de herramientas

Ref.: 096593 145
Ver todas las versiones
MALETÍN HERRAMIENTAS+ATORNILLADOR 75PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETÍN HERRAMIENTAS+ATORNILLADOR 75PZS
Surtido de herramientas
75 piezas
Set de herramientas con taladro/atornillador con batería y herramientas comunes para uso móvil

Set con un amplio surtido

  • Equipado con las herramientas manuales más comunes
  • Incluye un taladro muy compacto y potente con batería de iones de litio de 12 V. Ideal para todo tipo de trabajos ligeros de taladrado y atornillado
  • Incluye: Dos baterías y cargador

En un práctico maletín

  • El maletín de plástico es robusto, resistente a los impactos pero ligero
  • Dos fijadores con bisagras metálicas garantizan la durabilidad y un transporte seguro
  • No vuelva a perder tiempo buscando herramientas: Gracias a los compartimentos individuales para cada producto, el set siempre se mantiene claramente organizado

Este set de herramientas es ideal para trabajos de montaje, reparaciones, carpintería y metalurgia, así como para instalaciones domésticas, de taller e industriales.

Número de piezas en el surtido/juego

75 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6200.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096593145

Ficha Técnica

644758349.pdf
Scroll to top