Maletín de sistema, surtido, vacío 8.4.1, transparente

Ref.: 5581110003
Ver todas las versiones
MALETIN 8.4.1 CON 4 CUBETAS 8.1.1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 8.4.1 CON 4 CUBETAS 8.1.1
Maletín de sistema, surtido, vacío 8.4.1, transparente
Con sistema de cajas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Número de cajas

4 Uds
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3679.500 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

500 x 380 x 85 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5581110003

Ficha Técnica

32411510.pdf

Ficha Técnica

32411712.pdf
Scroll to top