Material |
ABS |
Peso bruto |
3500 g |
Personalización (logotipo) |
Adhesivo de metal |
Longitud |
23 cm |
Anchura |
34 cm |
Número de tarifa aduanera suiza |
42021290 |
Código del sistema armonizado |
42021290 |
Peso del producto (por artículo) |
3400.000 g |
Altura |
50 cm |
Catálogo General |
0WGE300836 |