Material |
Cuero de vacuno |
Longitud |
455 mm |
Anchura |
175 mm |
Color |
Negro |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 g |
Altura |
170 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071593 740 |
Ficha Técnica |
32410839.pdf |