Maillot TITAN DESERT 2026

Ref.: 0WAG008313
Ver todas las versiones

MAILLOT TITAN DESERT 2026 M

Descripción

MAILLOT TITAN DESERT 2026 M
Maillot TITAN DESERT 2026
Maillot técnico ultraligero diseñado para ofrecer aerodinámica, transpirabilidad y estabilidad, combinando materiales y acabados orientados al rendimiento y la comodidad en ruta.

Características:

  • Cremallera invertida y oculta con bloqueo Cam Lock.
  • Mangas con tejido suave y elástico, con corte láser sin costuras en el terminal.
  • Tres bolsillos traseros con corte angulado y sistema GRS para almacenamiento seguro.
  • Banda elástica siliconada de 45 mm para mejorar fijación y estabilidad.
  • Temperatura de uso recomendada: +20 a +38 °C.
  • Protección solar: 50+ UPF.

Material

Poliéster/elastano
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información
Scroll to top