Soporte magnético Mini

Ref.: 071535 34
Ver todas las versiones
MAGNLFT-MINI-400MM

Descripción

MAGNLFT-MINI-400MM
Soporte magnético Mini
con mango de plástico
Ajustable con eje flexible
  • Diámetro de cabeza pequeño de solo 5 mm
  • Cable de cobre con recubrimiento de plástico

Para extraer o elevar piezas de hierro y acero de zonas de difícil acceso, entre otros usos

Longitud

400 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

5 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Peso de carga máximo

270 g
Más Información

Diámetro del manguito

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153534
Scroll to top