Elevador magnético con mango de plástico

Ref.: 071535 45
Ver todas las versiones
-ALZADOR IMANTADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ALZADOR IMANTADO
Elevador magnético con mango de plástico
Mango flexible para una amplia gama de aplicaciones

Para extraer o elevar piezas de hierro y acero de zonas de difícil acceso.

Longitud

460 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Peso de carga máximo

1000 g
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153545

Ficha Técnica

32409028.pdf
Scroll to top