Conjunto machos combinados

Ref.: 0658500001
Ver todas las versiones
CJTO MACHO COMBI HSCO MULTI PERFM M3-M10

Descripción

CJTO MACHO COMBI HSCO MULTI PERFM M3-M10
Conjunto machos combinados
HSCo Multi Performance M3-M10, 6 piezas
Macho de roscar combinado de alta calidad para taladrar, roscar y avellanar/desbarbar con precisión en una sola operación, ahora también para piezas más gruesas con un grosor de material de hasta 2xD y para prácticamente todos los materiales, como aceros convencionales, aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), titanio, aceros para trabajos en caliente y de alta resistencia de hasta 1200 N/mm² y materiales de fundición. También apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce y plásticos.

3 en 1 - Perforación, corte de rosca y avellanado/desbarbado en una sola operación

No es necesario cambiar la herramienta, lo que ahorra tiempo y costes

El primer macho de roscar combinado, adecuado para piezas más gruesas además del mecanizado de chapas metálicas

Permite la perforación de doble profundidad, el corte de rosca y el avellanado/desbarbado en comparación con los machos de roscar combinados convencionales (2xD en lugar de 1xD)

El primer macho de roscar de combinación que no se limita al uso en materiales de hasta 600 N/mm² de resistencia, pero es adecuado para casi todos los materiales

Geometría de herramienta y material de corte HSCo de nuevo desarrollo

Vida útil significativamente mayor en comparación con las brocas de barrena convencionales

Geometría de herramienta y material de corte HSCo de nuevo desarrollo

Trabajo muy rápido y preciso

Broca helicoidal con geometría reforzada

Centrado perfecto durante el trabajo en superficies curvas.

Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado

Generación de ejes de nuevo desarrollo con una combinación de vástago recto y polígono con accionamiento cuadrado

El eje poligonal evita el resbalamiento del portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas de los daños.

Disponible exclusivamente en Würth


Precaución: Después del proceso de perforación, es esencial reducir drásticamente la velocidad de rotación para el corte de roscas y el avellanado/desbarbado. Los valores de corte recomendados, en función del material y del diámetro de la herramienta, se pueden encontrar en la descripción general de los valores de corte incluida en la tienda online.
PRECAUCIÓN: ¡No es posible avellanar según DIN74-1 para tornillos de cabeza avellanada (según DIN 7991)!

Para su uso en taladros a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales.
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
Para comprobar las compatibilidades de la herramienta con los materiales, consulte las tablas de resumen

Material

HSCo
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de titanioAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820740100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

264.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Combinación de vástago del cilindro y poligonal con cuadradi
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top