Geometría de filo de corte adaptada con exactitud para aluminio
Menor riesgo de rotura en los filos de corte de la herramienta
Microgeometría optimizada
Excelente eliminación de virutas
El machos de roscar de punta en espiral y la superficie suavizada del diseño básico minimizan las adherencias del material y garantizan una excelente eliminación de virutas.
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Antes de invertir el macho de roscar, es absolutamente necesario retirar toda la punta en espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud |
56 mm |
Formación de virutas (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Formulario |
B |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Tipo de rosca |
M |
Ángulo de giro |
0° |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1000 N/mm² |
Diámetro del agujero |
2.5 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal |
DIN |
371 |
Subgrupo de materiales |
Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)AluminioBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Diámetro del vástago |
3.5 mm |
Superficie |
PL |
Material de corte |
HSCo |
Tipo de orificio |
Orificio de holgura ≤3xD |
Tolerancia de machos de roscar |
ISO 2 (6H) |
Diámetro nominal |
3 mm |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Versatilidad (sistema de puntos) |
1 de 4 puntos |
Material a procesar |
Metal no ferroso |
Paso |
0.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 g |
Color de identificación |
Amarillo |
Estilo del vástago |
Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Tamaño del cuadradillo |
2.7 mm |
Normas |
DIN 371 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M3 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M3 x 0,5 |
Catálogo General |
06563 |