Conjunto machos de roscar

Ref.: 0658800014
Ver todas las versiones

MACHO-SORT-GRNDHO-HSCO-MULTI-(M3-M12)

Descripción

MACHO-SORT-GRNDHO-HSCO-MULTI-(M3-M12)
Conjunto machos de roscar
14 piezas. HSCo, orificio ciego múltiple, M3-M12
Consta de puntas de alta velocidad de MFD y machos de roscar de orificio ciego Multi Performance para una gran versatilidad de uso en casi cualquier material, como aceros convencionales, aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), titanio, aceros resistentes al calor y de alta resistencia (de hasta 1200 N/mm²) y materiales de fundición. También apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce y plásticos. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Broca helicoidal

  • Hasta un 50 % más rápida que las brocas helicoidales de rectificado convencional gracias a la geometría Speed
  • Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado para un centrado excelente
  • Espiral Vario exclusiva
  • Vástago de 3 caras (desde 4 mm de diámetro)
  • Disponible exclusivamente en Würth

Macho de roscar

  • Versatilidad de uso con atornilladores con batería y taladros de mano, de columna y verticales gracias al eje poligonal adicional, que evita el deslizamiento en el portabrocas.
  • Aptos para aplicaciones convencionales gracias a la sujeción del vástago recto con estructura cuadrada
  • Nueva geometría de la herramienta con ángulo de arranque reducido, además de optimización del ángulo de holgura y la microgeometría
  • Vida útil hasta tres veces más prolongada que la de cualquier otra broca para machos de roscar de Würth
  • Excepcional eliminación de virutas, evita la acumulación de restos
  • Disponible exclusivamente en Würth

Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla


  • Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante durante el taladrado y al cortar roscas

  • Para obtener más información, consulte los productos individuales.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

45° (derecha)
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de titanioAleaciones especialesAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Combinación de vástago del cilindro y poligonal con cuadradi
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información
Scroll to top