Con un filo de corte

Ref.: 4625000008
Ver todas las versiones
MACHO-ROSCAR-THRGHO-HSSG-M6X1,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO-ROSCAR-THRGHO-HSSG-M6X1,0
Con un filo de corte
Para plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL, forma D, fabricadas en HSS
Para orificios ciegos y orificios pasantes

Macho de roscar con un filo de corte para crear roscas de sustentación para plaquitas helicoidales W.Tec® Insert Coil.


  • Para orificios ciegos y orificios pasantes

  • Para mecanizado a máquina y mecanizado manual

Tipo de adaptador

Corte cuadrado
Más Información

Material

HSS-G
Más Información

Diámetro de la rosca

7.3 mm
Más Información

Clase de tolerancia

6H modificado
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Longitud del ángulo de avance

3 mm
Más Información

Formulario

D
Más Información

Diámetro del agujero

6.3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M6
Más Información

Ancho de cuadrado

6 mm
Más Información

Longitud de rosca

28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

4625000008

Ficha Técnica

670854592.pdf
Scroll to top