Macho de roscar especial

Ref.: 1952006044
Ver todas las versiones
MACHO-ROSCAR-SENSOR-NOX-20X1,5MM

Descripción

MACHO-ROSCAR-SENSOR-NOX-20X1,5MM
Macho de roscar especial
Para sensores de NOX y partículas de escape HSCo, extra cortos con piloto
Para recortar la rosca del adaptador de los sensores de NOX y partículas de escape
  • Ideal para refabricar las roscas hasta el extremo de la rosca/orificio ciego

Material

HSCo
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top