MACHO-ROSCAR-RUKO-HSS-G1/4ZO-55GRD

Ref.: 1971005170
Ver todas las versiones

MACHO-ROSCAR-RUKO-HSS-G1/4ZO-55GRD

Descripción

MACHO-ROSCAR-RUKO-HSS-G1/4ZO-55GRD

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

20.0 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diámetro nominal

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

Rp
Más Información

Diámetro del agujero

11.80 mm
Más Información

DIN

5157
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

Normas

DIN 5157
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

Rp1/4
Más Información
Scroll to top