Macho de roscar

Ref.: 4625000069
Ver todas las versiones
MACHO-ROSCAR-MT-THRGHO-HSCO-M12X1,75

Descripción

MACHO-ROSCAR-MT-THRGHO-HSCO-M12X1,75
Macho de roscar
Para plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL, de HSCo, forma B
Para orificios pasantes
Broca para machos de máquina para crear roscas receptoras para machos roscados de alambre W.TEC® Insert Coil.
  • Adecuado para acero de hasta 750 N/mm²

  • Para orificios pasantes

  • Se puede utilizar para la producción en serie a pequeña y mediana escala

Tipo de adaptador

Corte cuadrado
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Diámetro de la rosca

14.27 mm
Más Información

Clase de tolerancia

6H modificado
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Longitud del ángulo de avance

7 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro del agujero

12.4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M12
Más Información

Ancho de cuadrado

9 mm
Más Información

Longitud de rosca

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

11.2 mm
Más Información
Scroll to top