Geometría de nuevo desarrollo que combina una espiral izquierda y un macho de roscar de punta en espiral
Eliminación de virutas optimizada y fiable
Estructura superficial homogeneizada gracias a lo último en procesos de acabado
Excelente eliminación de virutas
Ranura extralarga
Suministro optimizado de líquido refrigerante para roscas profundas
Geometría de vanguardia adaptada con precisión al acero inoxidable
Hasta un 50 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales
Disponible exclusivamente en Würth
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar completamente la entrada en espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.
Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
Material |
HSCo |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
32 mm |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud |
140 mm |
Formación de virutas (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Formulario |
D |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Tipo de rosca |
M |
Ángulo de giro |
15 ° (izquierda) |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1200 N/mm² |
Diámetro del agujero |
17.5 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado exterior |
DIN |
376 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidos |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Diámetro del vástago |
16.0 mm |
Superficie |
PL |
Material de corte |
HSCo |
Tipo de orificio |
Orificio de holgura ≤3xD |
Tolerancia de machos de roscar |
ISO 2X (6HX) |
Diámetro nominal |
20 mm |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Versatilidad (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Material a procesar |
AceroAcero inoxidable |
Paso |
2.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
202.000 g |
Color de identificación |
Verde |
Estilo del vástago |
Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Tamaño del cuadradillo |
12.0 mm |
Normas |
DIN 376 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M20 x 2,5 |
Catálogo General |
0655702000 |
Ficha Técnica |
32405355.pdf |
Ficha Técnica |
32405356.pdf |
Ficha Técnica |
570999297.pdf |
Ficha Técnica |
575785321.pdf |