Broca para machos de máquina HSCo Multi Longlife para orificios pasantes

Ref.: 0658741600
Ver todas las versiones

MACHO-ROSCAR-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M16

Descripción

MACHO-ROSCAR-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M16
Broca para machos de máquina HSCo Multi Longlife para orificios pasantes
DIN 371/376
El macho de roscar Longlife de altas prestaciones con revestimiento multicapa Magma para trabajos de roscado fiables y económicos en la producción en serie con casi cualquier material, por ejemplo, aceros, aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), titanio, acero para trabajos en caliente y aceros de alta resistencia de hasta 1200 N/mm2, además de materiales de fundición. También apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce, latón, cobre y bronce.

Un rendimiento y un ahorro excepcionales

  • Vida útil hasta 12 veces más prolongada y velocidad de corte hasta un 150 % mayor que el de las brocas para machos de máquina sin recubrimiento
  • Hasta 9 veces más vida útil y hasta un 50% más de velocidad de corte que las brocas para machos de máquina convencionales con recubrimiento de TiN
  • Excelente arranque de viruta, evita la acumulación de virutas

Revestimiento multicapa Magma

  • El diseño multicapa garantiza unos menores valores de fricción, una baja tendencia a la adhesión y un arranque de viruta óptimo
  • Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 800 °C
  • Dureza del recubrimiento muy elevada de 3000 HV

Adherencia óptima del recubrimiento y reducción del riesgo de rotura de la herramienta

El redondeo de los filos de corte, excepcionalmente homogéneo, ofrece una alta fiabilidad en los procesos y una vida útil aún más prolongada que la de los machos de roscar a máquina convencionales.

Puede utilizarse con total fiabilidad con casi cualquier material

Nueva geometría de la herramienta con ángulo de arranque reducido, además de optimización del ángulo de incidencia y la microgeometría

Tolerancia X para una vida útil más prolongada y una Aumento fiabilidad de proceso

Ideal para trabajos exigentes de procesamiento de materiales y producción en serie en los que se necesite un gran número de roscas

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Antes de invertir el macho de roscar, se debe retirar toda la punta espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.


  • Durante los trabajos de roscado, es necesario añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante

  • Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen

Material

HSCo
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

26.0 mm
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formulario

B
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de giro

Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

14.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

DIN

376
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de titanioAleaciones especialesAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

12.0 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Paso

2.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Color de identificación

Violeta/Negro
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9.0 mm
Más Información

Normas

DIN 376
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 2,0
Más Información
Scroll to top