Broca para machos de máquina HSCo Multi Special UNC para orificios pasantes

Ref.: 0659790635
Ver todas las versiones

MACHO ROSCAR-DIN371-UNC-MULTI-1/4-20

Descripción

MACHO ROSCAR-DIN371-UNC-MULTI-1/4-20
Broca para machos de máquina HSCo Multi Special UNC para orificios pasantes
Versátil macho de roscar para taladrar roscas UNC para uso universal en aceros con una resistencia de hasta 1000 N/mm², aceros inoxidables y metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce y plásticos.

Para trabajar en una amplia variedad de materiales

La geometría universal permite procesar varios tipos de materiales.

Larga vida útil y buena fiabilidad del proceso

La tolerancia X garantiza una vida útil y fiabilidad del proceso superiores.

Muy buena adhesión de refrigerantes y lubricantes, así como menor tendencia a la acumulación de materiales

La superficie vaporizada permite que los líquidos refrigerantes y los lubricantes se adhieran bien y reduce la tendencia a la acumulación de depósitos.


Antes de invertir el macho de roscar, se debe retirar toda la punta espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.


Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16.0 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Formulario

B
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

2BX
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

20
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

5.1 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoMetal no ferroso
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

DIN

371
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)AluminioBronce, viruta largaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tamaño del cuadradillo

5.5 mm
Más Información

Diámetro del vástago

7.0 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

UNC 1/4 in
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas x número de ent

UNC 1/4 x 20
Más Información
Scroll to top