Material |
HSS |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
14 mm |
Longitud |
56 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
MF |
Diámetro del agujero |
5.25 mm |
Paso |
0.75 mm |
DIN |
2181 |
Peso del producto (por artículo) |
11.900 g |
Tamaño del cuadradillo |
4.9 mm |
Diámetro del vástago |
6 mm |
Normas |
DIN 2181 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
MF6 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
MF6 x 0,75 |
Catálogo General |
064236075 |