Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866366208
Ver todas las versiones
RACOR MACHO BSP 60º 3/4"(20)X1/2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO BSP 60º 3/4"(20)X1/2
Racor a presión, BSP, base de 60°
AGR cilíndrico macho
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866366208

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top