Broca para machos de máquina Speedtap 4.0-Ultra Hard Steel 63 HRC, recta ranurada

Ref.: 5443710807
Ver todas las versiones

MACHO-ROS-ST4.0-SC-HS-TICN-M10

Descripción

MACHO-ROS-ST4.0-SC-HS-TICN-M10
Broca para machos de máquina Speedtap 4.0-Ultra Hard Steel 63 HRC, recta ranurada
Para rosca métrica ISO DIN 13
Para orificio pasante y rosca de base. Especialmente adecuada para materiales duros y difíciles de mecanizar, así como para el mecanizado duro ≤ 63 HRC. La generación 4.0 establece nuevos estándares con las roscas.

Superficie

TiCN
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

24 mm
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Tipo de orificio

Holgura/orificio ciego ≤1.5xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Código del producto

4655
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de dientes

5 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

8.6 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

Materiales duros y resistentes
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Longitud de rosca

24 mm
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRCHardox
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h9
Más Información

Color de identificación

Rojo
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

5.5 mm
Más Información

Diámetro del vástago

7 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información
Scroll to top