Macho de roscar para máquinas

Ref.: 06535
Ver todas las versiones

MACHO-PASANTE-ZEBRA-AZUL-DIN371-M5

Descripción

MACHO-PASANTE-ZEBRA-AZUL-DIN371-M5
Macho de roscar para máquinas
Agujero pasante con anilla azul HSCo según DIN 371/376
Macho de roscar a máquina con anilla azul para una amplia gama de aplicaciones generales en aceros de viruta larga y no aleados con una fuerza de 850 N/mm².
  • Geometría de corte adaptada precisamente a materiales de acero

Antes de invertir el macho de roscar, se debe retirar el punto espiral completo de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.


  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

  • Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen

Superficie

PL
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

14 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Formulario

B
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

4.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

371
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generales
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Color de identificación

Azul
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tamaño del cuadradillo

4.9 mm
Más Información

Diámetro del vástago

6.0 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M5 x 0,8
Más Información

Catálogo General

06535
Scroll to top