Broca para machos de máquina HSCo Multi Performance para orificios pasantes

Ref.: 0658701600
Ver todas las versiones

MACHO PAS HSCO DIN376 MULTI PERFM M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO PAS HSCO DIN376 MULTI PERFM M16
Broca para machos de máquina HSCo Multi Performance para orificios pasantes
DIN 371/376
El macho de roscar de altas prestaciones con una nueva generación de vástagos (consistentes en una combinación de vástago cilíndrico y poligonal [diámetro M4–M12]) para un uso versátil con casi cualquier máquina y material, como aceros convencionales, aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), titanio, aceros para trabajos en caliente de alta resistencia de hasta 1200 N/mm² y materiales de fundición. También apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce y plásticos.

Versatilidad de uso con atornilladores con batería y taladros de mano, de columna y verticales

El vástago poligonal evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños

Apto para aplicaciones convencionales, como centros de mecanizado CNC con mordazas de sujeción o portabrocas de compensación

Vástago cilíndrico fijado mediante el soporte cuadrado

Puede utilizarse con total fiabilidad con casi cualquier material

Nueva geometría de la herramienta con ángulo de arranque reducido, además de optimización del ángulo de incidencia y la microgeometría

Un rendimiento excepcional

Excelente arranque de viruta, evita la acumulación de virutas

Disponible exclusivamente en Würth

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Antes de invertir el macho de roscar, se debe retirar toda la punta espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.


  • Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

  • Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen

Material

HSCo
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

26.0 mm
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Formulario

B
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de giro

Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

14.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

DIN

376
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de titanioAleaciones especialesAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

12.0 mm
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Paso

2.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9.0 mm
Más Información

Normas

DIN 376
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 2,0
Más Información

Catálogo General

0658701600

Ficha Técnica

94314994.pdf

Ficha Técnica

94314996.pdf
Scroll to top