Macho de roscar a máquina HSCo Multi Performance

Ref.: 0658200400
Ver todas las versiones
MACHO HSCO DIN2174 MULTI PERFM M4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO HSCO DIN2174 MULTI PERFM M4
Macho de roscar a máquina HSCo Multi Performance
DIN 2174
El macho de roscar de altas prestaciones con ranuras de engrase (a partir de diámetro M3) para una excelente versatilidad de uso en casi todas las máquinas (también en taladros de pie y de columna) y en casi cualquier material, p. ej., aceros convencionales, aceros inoxidables (p. ej., V2A y V4A), titanio, aceros termorresistentes y de alta resistencia de hasta 1400 N/mm2. También apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio y bronce.

Con su nueva generación de vástagos, este es el primer macho de roscar a máquina que no solo se puede utilizar de forma convencional en centros de mecanizado CNC y tornos, sino que también ofrece por primera vez las ventajas de la formación de roscas sobre el corte de roscas para su uso en taladros de columna y verticales (hasta diámetro M12).

  • Una herramienta para roscas de orificios pasantes y orificios ciegos
  • Sin problemas de astillado gracias al roscado en frío
  • Se pueden lograr profundidades de rosca de hasta 4xD
  • Mejor calidad de la superficie de la rosca
  • Alta resistencia de la rosca
  • Vida útil considerablemente mayor
  • Roscas completamente fiables

Generación de vástagos de nuevo diseño, con una combinación de vástago cilíndrico y poligonal (a partir de diám. M4-M12)

El vástago poligonal evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños

Nueva geometría de herramienta para una excelente versatilidad de uso en casi cualquier material

Revestimiento de nitruro de titanio

El revestimiento, que es el más popular en los macho de roscar a máquina debido a su área de aplicación universal, garantiza una vida útil muy larga y valores de fricción reducidos.

Nueva geometría de las ranuras de lubricación

Las ranuras de lubricación optimizadas (a partir de diámetro M3) incrementan notablemente el efecto de lubricación en la zona de contacto.

Tolerancia X para una vida útil más prolongada y una mayor fiabilidad de proceso

Disponible exclusivamente en Würth

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Precaución: Para el roscado por laminación se necesitan un diámetro de pretaladrado más ancho que para el roscado tradicional y tolerancias menos permisivas. El diámetro apto para el orificio se almacena en forma de característica técnica en todos los machos de laminación.

  • En el roscado por laminación, la principal finalidad del líquido refrigerante es la lubricación. Cuanta más lubricación se use con el máximo de contenido de grasa, más prolongada será la vida útil. La lubricación también afecta a la calidad superficial de las roscas. Para líquidos refrigerantes mezclados con agua, recomendamos una concentración de aceite de la emulsión de como mínimo el 8 % para el trabajo en acero y de como mínimo el 12 % para el trabajo en acero inoxidable. Recomendamos usar la pasta de corte Cut and Cool Perfect de Würth en taladros de pie y de columna.

  • Tenga en cuenta que para el roscado por laminación necesitará de un rendimiento (es decir, par) de aproximadamente el doble que para el roscado tradicional. Esto significa que hay que tener en cuenta la capacidad cuando se utilizan dispositivos de roscado.

  • Para comprobar las compatibilidades de la herramienta con los materiales, consulte las tablas de resumen

Material

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia del macho de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

3.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Longitud útil

21 mm
Más Información

DIN

2174
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de titanioAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta largaTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

4.5 mm
Más Información

Superficie

TiN
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Tipo de orificio

Holgura/orificio ciego ≤4xD
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Longitud de rosca

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Combinación de vástago del cilindro y poligonal con cuadradi
Más Información

Tamaño del cuadradillo

3.4 mm
Más Información

Normas

DIN 2174
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0658200400

Ficha Técnica

120581372.pdf

Ficha Técnica

120581373.pdf
Scroll to top