Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida

Ref.: 0866999311
Ver todas las versiones
ENCHUFE VC-FF MACHO ISO16028 1"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE VC-FF MACHO ISO16028 1"
Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida
SERIE NV - MACHO
  • Acoplamientos de cara plana con zinc-níquel para presiones de 35 MPa. El sistema de cierre de válvula plana evita que cualquier fluido se escape o se contamine. según ISO 16028

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

250 bar
Más Información

Diámetro de la rosca

1 in
Más Información

Longitud

93.8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Tamaño de conexión del cuerpo

1 pulg./16
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1 pulgada
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Diámetro de conexión

30 mm
Más Información

Descripción de tipo

Steel EN-10277-3 AISI 316L, Ball AISI 1010/1015
Más Información

Peso del producto (por artículo)

935.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866999311

Ficha Técnica

98470747.pdf
Scroll to top