Reparador de roscas, NES 25

Ref.: 1952001420
Ver todas las versiones
CORTAHILOS NES25 INT 32-54MM

Descripción

CORTAHILOS NES25 INT 32-54MM
Reparador de roscas, NES 25
Para roscas interiores de 32-54 mm y 1 1/4-2 1/8 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • No se necesita calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Diámetro mínimo

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

920.000 g
Más Información

Diámetro máx.

54 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

32-54 mm
Más Información
Scroll to top