Reparador de roscas, NES 24

Ref.: 1952001419
Ver todas las versiones
CORTAHILOS NES24 INT 22-32MM

Descripción

CORTAHILOS NES24 INT 22-32MM
Reparador de roscas, NES 24
Para roscas interiores de 22-32 mm y 1 7/8-1 1/8 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • No se necesita calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Ancho de llave

1 1/14 pulgadas7/8 pulgadas
Más Información

Diámetro mínimo

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

435.000 g
Más Información

Diámetro máx.

32 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

22-32 mm
Más Información
Scroll to top