Reparador de roscas, NES 23

Ref.: 1952001418
Ver todas las versiones
CORTAHILOS NES23 INT 16-20MM

Descripción

CORTAHILOS NES23 INT 16-20MM
Reparador de roscas, NES 23
Para roscas interiores de 16-20 mm y 11/16-13/16 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • No se necesita calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Ancho de llave

11/16 pulgadas13/16 pulgadas
Más Información

Diámetro mínimo

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Diámetro máx.

20 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

16-20 mm
Más Información
Scroll to top