Punta de macho de roscar combinada, HSS

Ref.: 06539710
Ver todas las versiones

MACHO COMBINADO BIT M-10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO COMBINADO BIT M-10
Punta de macho de roscar combinada, HSS
Herramienta de precisión destalonada para taladrar, roscar y avellanar en un solo paso.

Para su uso en taladros con rotación a derechas/izquierdas, tales como:

  • Taladros estacionarios
  • Taladros de mano
  • Taladros atornilladores a batería

  • Apto para agujeros pasantes en acero, metales no ferrosos y plásticos de hasta 1 x d (M6 = 6 mm de grosor del material) y con una resistencia a la tracción de hasta 600 N/mm2

  • Talleres de reparación, construcción prefabricada, instalaciones, construcción de sistemas de ventilación, trabajos de construcción metálica, reparación de vehículos comerciales

Número de revoluciones recomendado en acero

450 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de revoluciones recomendada en plásticos/metales no f

550 U/min(rpm)
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información

Catálogo General

06539710

Ficha Técnica

32405354.pdf
Scroll to top