Macho de roscar combinado HSCo SMART STEP

Ref.: 0658581000
Ver todas las versiones
MACHO COMBI HSCO SMARTSTEP M10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO COMBI HSCO SMARTSTEP M10
Macho de roscar combinado HSCo SMART STEP
Macho de roscar combinado premium con tecnología SMART STEP para perforación precisa, corte de roscas y avellanado/desbarbado en una sola operación, ahora también para piezas de trabajo de más espesor con un grosor de material de hasta el doble profundidad y para casi todos los materiales.

3 en 1: taladrar, roscar y avellanar-desbarbar en una sola operación

No es necesario cambiar la herramienta, lo que ahorra tiempo y costes

Tecnología SMART STEP

  • Hasta un 100 % más rápido que los machos de roscar combinados convencionales
  • Centrado perfecto incluso en superficies curvas
  • Los orificios, perfectamente circulares y de alta precisión, son la preparación perfecta para el posterior roscado de calidad
  • Perforación sin esfuerzo

Además del procesamiento de chapas metálicas, este macho de roscar combinado de excepcional calidad también es apto para piezas más espesas

Permite perforar, roscar y avellanar/desbarbar a doble profundidad en comparación con los machos de roscar combinados convencionales (doble profundidad en lugar de una sola)

El macho de roscar combinado premium es adecuado para casi todos los materiales

Tecnología SMART STEP y material de corte HSCo

Vida útil significativamente más prolongada que la de los machos de roscar combinados convencionales

Tecnología SMART STEP y material de corte HSCo

Rosca del orificio de calibración conforme a la norma ISO 2 (6H)

Generación de vástagos de nuevo diseño con una combinación de vástago cilíndrico y triangular con cuadradillo exterior

El vástago triangular evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Disponible exclusivamente en Würth


  • Después del proceso de perforación es fundamental reducir de manera significativa la velocidad de revoluciones para el roscado y el avellanado/desbarbado.

  • Se debe utilizar una cantidad suficiente de líquido refrigerante y lubricante.

  • Asegúrese de trabajar en línea recta. Evite la inclinación a toda costa: ¡Riesgo de rotura de la herramienta!

  • Antes de invertir el macho de roscar combinado, asegúrese de retirar todas las roscas de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.

  • Adecuado para agujeros pasantes en metales no ferrosos, como aluminio y latón, y plásticos con un grosor de material de hasta el doble profundidad, tanto para uso manual como fijo.

  • Adecuado para el procesamiento de materiales de acero de hasta 1000 N/mm² y metal fundido con un grosor de material de hasta el doble profundidad en uso fijo; para grosores de material de hasta 1,5 veces más de profundidad en uso manual.

  • Adecuado para el procesamiento de aceros inoxidables y titanio con un grosor de material de hasta 1 vez más de profundidad en uso fijo.

  • Adecuado para roscas de orificio pasante únicamente

  • No compatible con avellanado según DIN 74-1 para tornillos con cabeza avellanada (según DIN 7991).

  • Para su uso en taladros atornilladores a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales.

  • Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante.

Material

HSCo
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16.5 mm
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

127 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de titanioAleaciones especialesAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

12.0 mm
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤2xD
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

29.5 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

8.5 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Espesor de material

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.300 g
Más Información

Estilo del vástago

Combinación de vástago cilíndrico y de 3 caras con cuadradil
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9.0 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0658581000

Ficha Técnica

577581298.pdf

Ficha Técnica

577581299.pdf

Ficha Técnica

577581300.pdf

Ficha Técnica

577581301.pdf
Scroll to top