CJTO MACHO CIEGO HSCO MULTI PERFM M3-M12 Conjunto machos de roscar HSCo, orificio ciego múltiple, M3-M12 14 piezas: brocas de alta velocidad de MFD y machos de roscar de orificio ciego Multi Performance para una gran versatilidad de uso en casi cualquier material, como aceros convencionales, aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), titanio, aceros para trabajos en caliente y de alta resistencia (de hasta 1200 N/mm²) y materiales de fundición. También apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce y plásticos.
Broca helicoidal
Hasta un 50 % más rápidos que las brocas espirales rectificadas gracias a su geometría de velocidad
Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado para un centrado excelente
Espiral Vario exclusiva
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
Disponible exclusivamente en Würth
Macho de roscar a máquina
Versatilidad de uso con atornilladores con batería y taladros de mano, de columna y verticales gracias al eje poligonal adicional, que evita resbalamiento en el portabrocas.
Aptos para aplicaciones convencionales gracias a la sujeción del vástago recto con cola cuadrada
Nueva geometría de herramientas con menor ángulo de inclinación y ángulo de incidencia y microgeometría optimizados
Vida útil hasta tres veces más prolongada que la de cualquier otro macho de roscar a máquina de Würth
Un arranque de virutas excelente; evita la acumulación de viruta en la punta de la herramienta
Disponible exclusivamente en Würth
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante los procesos de taladrado y al cortar roscas.
Para comprobar las compatibilidades de la herramienta con los materiales, consulte las tablas de resumen
Para obtener más información, consulte los productos individuales.
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1200 N/mm²
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de titanioAleaciones especialesAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Código del sistema armonizado
820740100000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
495.000 g
Más Información
Estilo del vástago
Combinación de vástago del cilindro y poligonal con cuadradi
https://www.wurth.es/macho-ciego-hsco-multi-performanance-m3-m120658800001CJTO MACHO CIEGO HSCO MULTI PERFM M3-M12CJTO MACHO CIEGO HSCO MULTI PERFM M3-M12<br>Conjunto machos de roscar<br>HSCo, orificio ciego múltiple, M3-M12<br>14 piezas: brocas de alta velocidad de MFD y machos de roscar de orificio ciego Multi Performance para una gran versatilidad de uso en casi cualquier material, como aceros convencionales, aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), titanio, aceros para trabajos en caliente y de alta resistencia (de hasta 1200 N/mm²) y materiales de fundición. También apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce y plásticos.<br><p class="level1">Broca helicoidal</p><ul><li>Hasta un 50 % más rápidos que las brocas espirales rectificadas gracias a su geometría de velocidad</li><li>Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado para un centrado excelente</li><li>Espiral Vario exclusiva</li><li>Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)</li><li>Disponible exclusivamente en Würth</li></ul><P></P><p class="level1">Macho de roscar a máquina</p><ul><li>Versatilidad de uso con atornilladores con batería y taladros de mano, de columna y verticales gracias al eje poligonal adicional, que evita resbalamiento en el portabrocas.</li><li>Aptos para aplicaciones convencionales gracias a la sujeción del vástago recto con cola cuadrada</li><li>Nueva geometría de herramientas con menor ángulo de inclinación y ángulo de incidencia y microgeometría optimizados</li><li>Vida útil hasta tres veces más prolongada que la de cualquier otro macho de roscar a máquina de Würth</li><li>Un arranque de virutas excelente; evita la acumulación de viruta en la punta de la herramienta</li><li>Disponible exclusivamente en Würth</li></ul><br><ul><li>Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante los procesos de taladrado y al cortar roscas.</li><br/><li>Para comprobar las compatibilidades de la herramienta con los materiales, consulte las tablas de resumen</li><br/><li>Para obtener más información, consulte los productos individuales.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/16802365.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/16802365.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Machos de roscar/Productos/Procesamiento de materiales/Machos de roscar/Machos de roscar a máquina/Productos/Procesamiento de materiales/Machos de roscar/Machos de roscar a máquina/Macho de roscar máquina, surtido/set2024-02-16T19:51:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!