Maceta

Ref.: 071599905
Ver todas las versiones
MACETA CUADRADA 1,2 KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACETA CUADRADA 1,2 KG
Maceta
  • De acero especial

Peso del martillo

1200 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Fibra de vidrio
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1373.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071599905

Ficha Técnica

32408853.pdf
Scroll to top