Luz LED interior 12 V

Ref.: 096380 867
Ver todas las versiones
FLT19 LAMPARA INT. 12V LED IMANT. 605MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLT19 LAMPARA INT. 12V LED IMANT. 605MM
Luz LED interior 12 V
Para iluminar el interior del vehículo
  • Con interruptor de encendido/apagado
  • Cable de conexión de 1 metro; cable doble con extremos abiertos

Material

ALU
Más Información

Flujo luminoso

550 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

605 mm
Más Información

Nivel de potencia

6.6 W
Más Información

Diseño

Fijación magnética
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Color

Plata
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Número de LED

66 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

35000 h
Más Información

Material de la cubierta

Plástico
Más Información

Temperatura de color

4500 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.155 kg
Más Información

Altura

16.2 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 70 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380867

Ficha Técnica

32411619.pdf
Scroll to top