Luz emergencia W-FLAT

Ref.: 0976001105
Ver todas las versiones
LUM.EMERGENCIA LED W-FLAT NP-1H-350LM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUM.EMERGENCIA LED W-FLAT NP-1H-350LM
Luz emergencia W-FLAT
Luminaria de emergencia LED

Características

  • Alimentación: 230V / 50Hz.
  • Temperatura LED: 4.000ºK.
  • Temp. de trabajo: desde 0ºC hasta 40ºC.
  • Clase: II.
  • Grado de protección sólidos/líquidos: IP44.
  • Grado de protección contra golpes: IK07.
  • Funcionamiento No Permanente (NP), solo se enciende en ausencia de red eléctrica.
  • Duración: 1 hora.
  • Material carcasa: policarbonato.
  • Material difusor: policarbonato con óptica Fresnel.
  • Indicador LED verde: indica una carga correcta de la batería.
  • Botón de test que permite:

- Comprobación de la luminaria de emergencia.

- Pasar a modo emergencia sin corriente de alimentación.

  • Uso interior.

Ventajas

  • Pre-placa de montaje que permite la instalación en menos de 1 minuto sin necesidad de abrir la luminaria, así como su sustitución una vez agotada su vida útil.
  • Extraplana, sobresale únicamente 22cm en instalación empotrada y 44cm en instalación de superficie.
  • Tamaño adecuado para cubrir la huella de la mayoría de las luminarias que se sustituyan.
  • Empotrable en techo.
  • Batería NiCd, mayor duración.

Beneficios

  • Amplias posibilidades de instalación, tanto en superficie (techo o pared) como empotrada en techo.
  • Baterías con sistema de recarga de 18-24 horas.
  • Tecnología LED de última generación, nos aporta menor consumo y mayor ahorro en costes de mantenimiento.

Profundidad

44 mm
Más Información

Material

PC
Más Información

Funciones

No permanente
Más Información

Flujo luminoso

350 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Nivel de potencia

6 W
Más Información

Anchura

114 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Material de la carcasa

Policarbonato TransFresnel
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Tipo de conexión

Conectado a través de cable
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

470.000 g
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

260 x 114 x 44 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0976001105

Ficha Técnica

690627183.pdf
Scroll to top