Soporte de montaje de conductos de aire en forma de L Varifix®

Ref.: 08625060
Ver todas las versiones
-LUFTKNLWNKSCHALLSHTZ-L130MM-M8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-LUFTKNLWNKSCHALLSHTZ-L130MM-M8
Soporte de montaje de conductos de aire en forma de L Varifix®
Sin elemento de atenuación de ruido

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Soporte galvanizado para conductos de aire con varilla roscada M8. También es posible la instalación directamente en el techo.

Longitud del tramo 2

45 mm
Más Información

Diámetro de agujero redondo

4.2 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Sin aislamiento acústico
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M8
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Longitud del tramo

130 mm
Más Información

Peso

77 g
Más Información

Fuerza de carga máxima

500 N
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

8.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.510 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

24 x 8,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08625060

Ficha Técnica

32408402.pdf
Scroll to top