Spray lubricante y para mantenimiento

Ref.: 0893224
Ver todas las versiones
LUBRIC PROTEC GOMAS PLASTICOS 300ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUBRIC PROTEC GOMAS PLASTICOS 300ML
Spray lubricante y para mantenimiento
Protege y mantiene el plástico y el caucho en los vehículos, en el equipo técnico y en el hogar

Película lubricante y de mantenimiento antisuciedad, antigrasa y totalmente sintética

  • No contamina la ropa al contacto
  • La suciedad y el polvo no se adhieren

Protección antideslizante contra ruidos y fricción

Elimina chirridos y crujidos en plásticos (interruptores)

Protección eficaz y duradera

  • Desplaza el agua y la humedad
  • No se desgasta ni se pega
  • Proporciona una protección duradera contra los rayos UV
  • Gracias a su sencilla aplicación en una sola vez, permite ahorrar tiempo

Spray lubricante y para mantenimiento resistente a altas temperaturas

Mayor estabilidad bajo secado térmico (radiadores), sin pérdida de adherencia

Con propelente respetuoso con el medio ambiente

Sin silicona, sin resina y sin AOX


Pulverice uniformemente en todas las superficies que vayan a tratarse. En caso necesario, limpie con un paño. Mantenga una distancia de pulverización de aprox. 30 cm. No pulverice sobre el volante ni los pedales.


Combinación de aceites totalmente sintéticos, de baja viscosidad y no grasos para la protección contra el paso del tiempo, la carga estática y el desgaste, especialmente de plásticos.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-80 °C
Más Información

Base química

Aceite blanco con aditivos
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.739 g/cm³
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Peso del contenido

192 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Sin resina

Sí
Más Información

Concentración de VOC (CH)

89.56 %
Más Información

Código del sistema armonizado

34039900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

262.667 g
Más Información

Área de descargas

Certificado de alérgenos

56501094.pdf

Catálogo General

0893224

Ficha Técnica

32405881.pdf

Hoja de datos de seguridad

05185456.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top