Protector decorativo para exterior

Ref.: 0893800113
Ver todas las versiones
LUAR PROTECTOR DECO AGUA ROBLE 20L

Descripción

LUAR PROTECTOR DECO AGUA ROBLE 20L
Protector decorativo para exterior
LUAR
Protector deco para exterior en base acuosa
  • Protector decorativo en base acuosa listo para su uso.
  • Acabado coloreado con óxidos de hierro especialmente seleccionados.
  • Su finalidad es conseguir proteger y embellecer cualquier tipo de madera, ya sea en ambientes interiores o exteriores. Realza la belleza natural de la madera, coloreándola y protegiéndola contra el agrisamiento.
  • Este producto contiene un conservante para proteger frente a la carcoma y hongo del azulado

Excelentes propiedades

  • Gran elasticidad y adherencia.
  • Rápido secado incluso en maderas tropicales.
  • Ausencia de olores durante la aplicación.
  • No inflamable

Protección UV

Contiene absorvedores UV que protegen la madera frente a la luz solar (fotodegradación).

Limpieza

Utilizar agua.


  • Agitar antes de usar a fin de asegurar su durabilidad,

  • Fácil aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y/o proyección aerografica.

  • No aplicar en maderas de dudosa durabilidad.

  • En caso necesario diluir con agua.

  • La versión incolora es más recomendada para interiores o mantenimiento periódico de exteriores, debido a su inferior protección ante los rayos solares en comparación con los demás colores..

El artículo tratado incorpora biocidas. Masa de reacción de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1).

Base química

Agua
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Roble
Más Información

Peso del contenido

20.8 kg
Más Información

Concentración máxima de VOC

130 g/l
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Densidad

1.04 g/cm³
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en volumen/área

0.24 l/m²
Más Información

Concentración de VOC (CH)

34.8 g/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

12 °C
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.650 kg
Más Información

Cantidad de aplicación mínima en volumen/área

0.16 l/m²
Más Información

Densidad/condiciones

1,04 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en volumen/área

0,16-0,24 l/m²
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

2 h / a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información
Scroll to top