Baca

Ref.: 096380 051
Ver todas las versiones
LTGMCBVL1H1B4-BACA-ALU-VITO-(L1-3H1)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTGMCBVL1H1B4-BACA-ALU-VITO-(L1-3H1)
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Distancia entre ejes

3200/3430 mm
Más Información

Longitud

1700 mm
Más Información

Anchura

1420 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

3200 mm3430 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Número de soportes

4 Uds
Más Información

Número de piezas

12 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas + tapa de Vito L1/H1 (a partir de 2015)Puertas + tapa de Vito L2/H1 (a partir de 2015)Puertas + tapa de Vito L3/H1 (a partir de 2015)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

4895 mm5140 mm5370 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.500 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1700 x 1420 x 95 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380051

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf
Scroll to top