Baca

Ref.: 096380 046
Ver todas las versiones
LTGMCBS06L1H1B2-BACA-ALU-SPRNT-(L1-4)H1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTGMCBS06L1H1B2-BACA-ALU-SPRNT-(L1-4)H1
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

1700 mm
Más Información

Anchura

1600 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

3259 mm3665 mm3924 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Número de soportes

2 Uds
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas de Sprinter L1/H1 con riel de perfil C (a partir de Puertas de Sprinter L2/H1 con riel de perfil C (a partir de
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

5267 mm5932mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1700 x 1600 x 95 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380046

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf
Scroll to top