Baca

Ref.: 096380 028
Ver todas las versiones

LTGFTL1H2B2-BACA-ALU-DOBLO/COMBO-L1/L2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTGFTL1H2B2-BACA-ALU-DOBLO/COMBO-L1/L2
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Distancia entre ejes

3105 mm
Más Información

Longitud

1550 mm
Más Información

Anchura

1240 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

3105 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

FiatOpel/Vauxhall
Más Información

Número de soportes

3 Uds
Más Información

Número de piezas

9 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas de Combo L2/H1 (2012-2018)Puertas de Doblo L2/H1 (a partir de 2010)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

4756mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1550 x 1240 x 95 mm
Más Información

Catálogo General

096380028

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf
Scroll to top