Baca

Ref.: 096380 026
Ver todas las versiones

LTGFDL1H1B2-BACA-ALU-JUMPY/EXP/PROACE-L1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTGFDL1H1B2-BACA-ALU-JUMPY/EXP/PROACE-L1
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Distancia entre ejes

2925 mm
Más Información

Longitud

1700 mm
Más Información

Anchura

1420 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

2925 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

CitroënOpel/VauxhallPeugeotToyota
Más Información

Número de soportes

2 Uds
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas + tapa de Expert L1/H1 (a partir de 2016)Puertas + tapa de Jumpy L1H1 (a partir de 2016)Puertas + tapa de Vivaro Cargo L1/H1 (a partir de 2019)Puertas y tapa de ProAce L1/H1 (a partir de 2016)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

4606 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1700 x 1420 x 95 mm
Más Información

Catálogo General

096380026

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf
Scroll to top