Baca

Ref.: 096380 022
Ver todas las versiones

LTGCJL1H1B4-BACA-ALU-JUMPR/BOX/DUCA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTGCJL1H1B4-BACA-ALU-JUMPR/BOX/DUCA
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Distancia entre ejes

4035 mm
Más Información

Longitud

1800 mm
Más Información

Anchura

1700 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

4035 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

CitroënFiatOpel/VauxhallPeugeot
Más Información

Número de soportes

4 Uds
Más Información

Número de piezas

12 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas de Boxer L3/H2-H3 (a partir de 2006)Puertas de Boxer L4/H2-H3 (a partir de 2006)Puertas de Ducato L4/H2-H3 (a partir de 2016)Puertas de Ducato L5/H2-H3 (a partir de 2016)Puertas de Jumper L3/H2-H3 (a partir de 2006)Puertas de Jumper L4/H2-H3 (a partir de 2006)Puertas de Movano L3/H2-H3 (a partir de 2022)Puertas de Movano L4/H2-H3 (a partir de 2022)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

5998 mm6363 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.070 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1800 x 1700 x 95 mm
Más Información

Catálogo General

096380022

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf
Scroll to top