Mordaza de presión con boca recta

Ref.: 071509 09
Ver todas las versiones
MORDAZA PRESIÓN BOCA RECTA 180 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA PRESIÓN BOCA RECTA 180 MM
Mordaza de presión con boca recta
Para agarre de chapas y planchas
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
  • Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
  • De acero laminado de alta resistencia, parcialmente forjado y templado en aceite

Anchura máxima de fijación

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150909

Ficha Técnica

32408886.pdf
Scroll to top