Surtido de arandelas de seguridad tipo S

Ref.: 5964040400
Ver todas las versiones
LOKELMNT-SET-WSH-LOK-S-A2-1225P-SYSK

Descripción

LOKELMNT-SET-WSH-LOK-S-A2-1225P-SYSK
Surtido de arandelas de seguridad tipo S
1.225 piezas
Acero inoxidable A2, común en maletín de sistema 4.4.1

Arandelas de seguridad para tornillos M3-M16

Forma de disco de muelle

La forma de la arandela de muelle ofrece un ajuste óptimo por fricción con un ajuste simultáneo de la forma a través del engranaje helicoidal.

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1225 Uds
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Arandela perfilada
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1387.000 g
Más Información
Scroll to top