ABS Lock X H 4

Ref.: 0838904038
Ver todas las versiones
LOCKX WOOD(LX-H-500-4)RAFTER 500 MM

Descripción

LOCKX WOOD(LX-H-500-4)RAFTER 500 MM
ABS Lock X H 4
Punto de anclaje para madera
Punto de fijación para madera para montaje en el suelo

El dispositivo de fijación ABS-Lock X-H-4 se atornilla directamente en la viga portadora con los 4 tornillos de acero inoxidable incluidos. El soporte del punto de fijación tiene un diámetro de 16 mm; la placa base tiene un tamaño de 100 x 100 mm. El dispositivo de protección anticaídas está diseñado exclusivamente para una carga lateral y tiene capacidad para 3 personas.

Equipado con un tubo de soporte disponible por separado, el dispositivo de fijación ABS-Lock X-H-4 es adecuado como componente para esquinas o extremos en sistemas de arneses y cuerdas. El tubo adicional estabiliza el punto de fijación para soportar la precarga necesaria.

Lo ideal es combinar el ABS-Lock X-H-4 con dispositivos de fijación adicionales a fin de crear un sistema de arnés y cuerda que se adapte perfectamente a los requisitos.


  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013 para estructuras de madera de carga

  • Cabios mín. 100 mm x 120 mm

  • Set de montaje incluido

  • Con tubo de soporte como poste de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud de la varilla

500 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1700 g
Más Información

Campo de aplicación

Madera
Más Información

Grosor

16 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Madera
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top