ABS

Ref.: 0838904197
Ver todas las versiones

LOCK-T-(LT)-STEELBEAM

Descripción

LOCK-T-(LT)-STEELBEAM
ABS
LOCK T para vigas de acero
Un dispositivo de fijación resistente: solo tiene que fijar este punto de anclaje de acero inoxidable en su sitio.

Montaje sencillo y prácticamente indestructible. El punto de anclaje ABS-Lock T se sujeta alrededor del ala de las vigas de acero mediante sus pinzas de sujeción y se puede utilizar de forma flexible como dispositivo de protección anticaídas. Como dispositivo de seguridad individual, el ABS-Lock T asegura hasta 3 personas, puede cargarse en cualquier dirección y también puede utilizarse de forma flexible como componente en sistemas de seguridad con cuerdas: como soporte intermedio, portador de curvas o soporte para terminales finales.


El punto de anclaje de acero inoxidable es desmontable y se ha probado su eficacia como dispositivo de fijación conforme a DIN EN 795, tipo B y DIN CEN/TS 16415:2013. El mecanismo de sujeción evita tener que montar el dispositivo de protección anticaídas en el revestimiento de un edificio. El dispositivo de sujeción está fabricado en acero inoxidable maleable, y las pinzas de sujeción están fabricadas en acero galvanizado por inmersión en caliente.



Las pinzas del dispositivo de sujeción se pueden ajustar libremente en función de la anchura del ala (320 mm máximo; grosor de 8-16 mm).


  • DIN EN 795:2012, B y DIN CEN/TS 16415:2013

  • Solo hay que fijarlo a una viga de acero

  • Anchura de ala: 80-320 mm

  • Espesor de ala: 8-16 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

2230 g
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.230 kg
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top