Bloque de carga con tornillo cautivo

Ref.: 516211410
Ver todas las versiones

LOADRING-360-(0,63T)-M10

Descripción

LOADRING-360-(0,63T)-M10
Bloque de carga con tornillo cautivo
Punto de fijación para elevación de cargas

Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga

Dirección de carga de 90°, con un requisito de espacio mínimo

Se puede girar en 360°

Tornillo prisionero

Protección anticorrosión duradera con GEOMET 321

Clase de calidad QC 10

También se pueden atornillar tornillos de cáncamo de fijación con un diámetro nominal M36 o superior utilizando una llave hexagonal universal

Sometido a comprobación de grietas al 100 %


Punto de fijación no apto para girar cuando hay carga



Previa solicitud


  • Con tornillo reemplazable

  • Rosca especial

  • Longitudes de vástago variables

Material

ST
Más Información

Altura interior

42 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del cuerpo

41 mm
Más Información

Altura del soporte

78 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

24 mm
Más Información

Anchura

57 mm
Más Información

Diámetro del soporte

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Ancho interior

35 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

25 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

0.63 t
Más Información

Longitud de rosca

15 mm
Más Información

Par máximo

60 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

248.000 g
Más Información

Diámetro interno

34 mm
Más Información

Altura del cuerpo

30 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

516211410

Manual instrucciones

Y12016090102000073292254caff4a83
Scroll to top