Fresa de ranura de ajuste HSCo8, larga, triple hoja, corte al centro

Ref.: 5443600248
Ver todas las versiones

FRESA TLD PRF-DIN844L-HSCO8-TN-D10,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA TLD PRF-DIN844L-HSCO8-TN-D10,0MM
Fresa de ranura de ajuste HSCo8, larga, triple hoja, corte al centro
DIN 844L
Recomendada para fresado de materiales de resistencia intermedia y alta resistencia de hasta aproximadamente 1300 N/mm². Fresado de ranuras con mayor profundidad de perforación, separaciones de precisión, ideal tanto para fresado frontal como circunferencial. El alto rendimiento de corte y el excelente funcionamiento dan lugar a una calidad de superficie óptima.
1187

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

HSCo8
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

22 mm
Más Información

Código del producto

1187
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

22 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

e8
Más Información

DIN

844
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 844
Más Información

Catálogo General

5443600248

Ficha Técnica

638312038.pdf
Scroll to top