Fresa para ranuras HSCo8, corta, dos filos, corte al centro

Ref.: 5443600023
Ver todas las versiones

FRESA TLD PRF-DIN327D-HSCO8-D14,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA TLD PRF-DIN327D-HSCO8-D14,0MM
Fresa para ranuras HSCo8, corta, dos filos, corte al centro
DIN 327D
Recomendada para fresar materiales de resistencia media a alta de hasta aprox. 1200 N/mm². Perforación a profundidad total y fresado longitudinal con holgura de precisión.
1026

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

HSCo8
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Longitud

73 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

16 mm
Más Información

Código del producto

1026
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

16 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

e8
Más Información

DIN

327
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 327
Más Información

Catálogo General

5443600023

Ficha Técnica

638309422.pdf

Ficha Técnica

638309423.pdf
Scroll to top