LN-SCALA-NL500-H186-IZQU-STONE

Ref.: F100103316
Ver todas las versiones

LN-SCALA-NL500-H186-IZQU-STONE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LN-SCALA-NL500-H186-IZQU-STONE

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación desde la longitud nominal

270 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1226.000 g
Más Información

Altura

186 mm
Más Información

Catálogo General

F100103316

Ficha Técnica

32407296.pdf

Ficha Técnica

32407297.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf

Ficha Técnica

531960767.pdf
Scroll to top