LN-SCALA-NL500-H186-DER-SILVER

Ref.: F100103371
Ver todas las versiones
LN-SCALA-NL500-H186-DER-SILVER
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LN-SCALA-NL500-H186-DER-SILVER

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1207.000 g
Más Información

Altura

186 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F100103371

Ficha Técnica

32407296.pdf

Ficha Técnica

32407297.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf

Ficha Técnica

531960767.pdf
Scroll to top